エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
くらしのメモリー 温・湿度計
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88811904
品番
TG6621
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
温度:-30〜+50℃(1目盛2℃)湿度: 0〜 100%(1目盛5%)
材質
PS樹脂
質量(kg)
0.14
温度測定範囲(℃)
-30〜+50(1目盛2℃)
湿度測定範囲(%)
0〜 100(1目盛5%)
湿・温度計
温度、湿度
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
295×77×18
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0626-0701
TKG品番(2017)
6-0559-0601
取扱説明書:
(0.3MB)