曜日別特売
- プラ柄 PBT白先付け ナイロンハケ 松田栄 88829063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ柄 PBT白先付け ナイロンハケ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)30
内容量1個注文コード88829063品番-
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
呼び寸法(mm)30材質PBTナイロン・PP全長(mm)235質量(g)29毛丈(mm)45TKG品番9-0782-0601TKG品番(2017)6-0694-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88829072
2024-05-27
用途: 液卵を塗る
製造業

パンの表面に液卵を塗る為に購入しました。柄、刷毛止め(茶色い部分)まで全てプラスチック製です。ナイロン刷毛は適度にコシがあり、抜け毛もほとんどなく使いやすい。

対象商品 : 88829063
2019-06-01
用途: クリーニングの時
合同会社エーワン東京卸売・小売業

クリーニングの時に、部分的にキッチンハイターうすめ液を特定箇所に塗る時に使用する。この作業時には経験上動植物の刷毛は不可。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする