ダルトン
タオルホルダー ラウンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88832195
品番
CH04H117
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
本体:18-0ステンレス、ゴム:シリコン
仕様
両面テープ付
寸法(mm)
直径55×高さ23
取付方式
両面テープ
TKG品番
9-0812-0601
TKG品番(2017)
6-0724-0801
掛数
1