1841 ペーパータオルスタンド タイガークラウン 88832396

 

1841 ペーパータオルスタンド タイガークラウン 88832396
1841 ペーパータオルスタンド タイガークラウン 88832396

ペーパータオルスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88832396
品番
1841
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

固定しないスタンドタイプのホルダーです。
手軽に持ち運べ、サッと使えて便利です。

材質
ABS樹脂
質量(g)
266
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×175×252
TKG品番
9-0813-0502
TKG品番(2017)
6-0725-0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする