曜日別特売
90892191 FMI ミキサー専用除菌洗浄剤 エフ・エム・アイ 88846536

FMI ミキサー専用除菌洗浄剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88846536
品番
90892191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

弱アルカリ性使用量の目安:ぬるま湯(30~60℃)10Lに対し 20g(0.2%水溶液)・除菌と洗浄が同時に出来る洗浄剤です。ステンレスの曇りを取り、ピカピカになります。樹脂製パッキン、ポリカーボネイトなどミキサーに使用 されている材質も痛めません。

容量(kg)
1
TKG品番
9-0655-0701
TKG品番(2017)
6-0825-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88846536
2022-05-30
用途: 厨房での除菌洗浄で使用します。
社会福祉法人愛光園 様(医療・福祉・介護関連業)

厨房職員からの評価がとても高いので継続して使用しています。

対象商品 : 88846536
2014-06-26
用途: 野菜スライサーの洗浄
国立大学法人京都大学 様

さつまいもを切るために野菜スライサーを利用していますが、
でんぷんが細かいところにはりつき、歯ブラシでも届かないところの
汚れをとることに苦労していました。
このミキサー専用除菌洗浄剤は漬け置きしておくだけで
すんなりと芋のでんぷん質をとり、大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする