ドゥマール シルパン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88860825 品番 SN3530
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メッシュ状のベーキングシート、シルパンを使ってサブレやクッキーなどを焼くと、その裏面がとてもきれいに平らに仕上げることが可能です。また、余計な油を落としてくれますので、クロワッサンなどのパイ生地もさっくりと仕上げることができます。

型式SN3530 寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300 TKG品番(2017)6-0918-1303 耐熱温度(℃)250 材質シリコン TKG品番9-1041-1103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-04
用途:
クッキー作り
その他業種

きちんと余分なバターは下に落としてくれますので、サクサクのクッキーになります。ただし、茶色の部分は落ちませんので可動範囲はかなり狭いです。コスパはメチャクチャ悪いと言わざるを得ません。総合的に見て★3つというところです。

2人が参考にしています
対象商品:
88860825
2020-01-20
用途:
クッキーの焼成時
製造業

いつもはクッキングシートでクッキーを焼成していたたのですが、こちらの商品を使ったら焼きムラがなく断然綺麗に焼けるようになりました。愛用します。

対象商品:
88860834
2016-08-14
用途:
お菓子作り
飲食業

使い捨てのクッキングシートの代わりにプロのパテシエも使っている優れもの。クッキー、タルト型を焼くと余分な油が下に落ちて、サクッと仕上がる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする