霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 絞り口金・絞り袋
デコレーション絞り袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6枚)
注文コード
88861796
品番
302
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
長辺(mm)
370
材質
ポリエチレン
短辺(mm)
240
耐熱温度(℃)
85℃
耐冷温度(℃)
-20℃
TKG品番
9-1046-0401
TKG品番(2017)
6-0922-0301