SA18-8口金 丸

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88862322 品番 -
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
口径(Φmm)1 サイズNo.1 直径×高さ(mm)12×33 TKG品番9-1047-0201 TKG品番(2017)6-0923-0201 材質18-8ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88862462
2022-02-10
用途:
お菓子作り

1ヶ月ほど使用して つなぎ目が離れてきました、ちょっと残念です
つなぎ目があるタイプです。

2人が参考にしています
対象商品:
88862331
2021-07-27
用途:
ブレーキマスターシリンダー等のカップロケット代わりに

ちょっとヤワですが、サイズは1mm刻みで揃っています。ブレーキ・クラッチのマスターシリンダーカップの組み付け用にと試しに買ってみましたが、表面仕上げもキレイであり、十分使えます。

5人が参考にしています
2018-05-18
用途:
溶接して取り付け

サイズが3 口径Φ4oって表示がわかりづらいです。実際に買ってみたら口径Φ4oは外径で内径はΦ3oでした。つまり3は内径3oを表しているようです。
使い方は通常の口金の使い方ではなく、他のものにこの口金を溶接して使っています。しっかりしていて製品には満足してます。
値段も安いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
88862426
2018-04-03
用途:
生クリームのデコレーション
飲食業

値段が安いのに、しっかりしていて使いやすい。
口金の長さが長いのが、残念なところ。最後に絞り出すときは、少し苦労します。でも、コストパフォーマンスいいですから満足。

対象商品:
88862392
2016-10-21
用途:
ブロワーの先につけました。

価格が安かったので、もっと薄くてぺらぺらなものを想像していました。しかし、商品が届いてみると厚みもありしっかりしているので、とても使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88862401
2015-10-28
用途:
シュー生地の絞り出しに
サービス業

使いやすく、値段も手ごろだったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする