SAパン・ケーキマット

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88897146 品番 5
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質綿 質量(kg)1.38 サイズNo.5 寸法(横×縦)(mm)3000×960 TKG品番9-1130-2205 TKG品番(2017)6-1004-1305

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88897103
2020-07-16
用途:
パン作り
製造業

思っていたより生地がしっかりしていて幅も広く使いやすかった。

対象商品:
88897103
2018-09-16
用途:
パンの成形に
サービス業

粉を降りすぎずに成形出来るので
重宝してます。
サイズも大きいので良かったです。

対象商品:
88897112
2018-08-24
用途:
パンの成型時に敷いている
飲食業

キレイだししっかりしている。
パンの成型時に使用しているが問題ない。
次の購入もお願いすると思う。

対象商品:
88897112
2017-06-01
用途:
パンの陳列のマットとして使用。
オルタ農園 様 (製造業)

パン製造時だけではなく、パン陳列棚のマットとして見栄え良く使用中。

対象商品:
88897103
2015-09-19
用途:
パンを成形したり粉が散る料理の時に机に敷く
アトリエつくし 様 (教育・研究機関)

まだ一回しか使っていませんがホームベーカリで食パンを焼いてから切る時にまな板の下に敷きました。
まな板の上でもパンの粉がいっぱい机に散るのでこれを敷くと机が汚れず、便利でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする