醗酵カゴ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-1130-1701 TKG品番(2017)6-1004-0801 注文コード88898031 品番48779
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はTKG品番など6種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度125℃

適合パン生地約1500g 材質PP ブルー 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×137×68 TKG品番9-1130-1701 TKG品番(2017)6-1004-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88898022
2022-09-12
用途:
パンづくり
山口 様 (不動産業)

物としては、黒い異物の混入が至るところに見られます。
洗っても落ちないのでリサイクルプラスティックの生成時の問題なのではないかと思います。
布巾を使えば問題ありませんが、気になる人はやめた方が良いかもしれません。
底面側にはスリットが無く通気性はありません。
機能としては問題なく使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする