醗酵カゴ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-1130-1901 TKG品番(2017)6-1004-1001 注文コード88898056 品番48759
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はTKG品番など6種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度125℃

適合パン生地約500g 材質PP グリーン 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×116×60 TKG品番9-1130-1901 TKG品番(2017)6-1004-1001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88898022
2022-09-12
用途:
パンづくり
山口 様 (不動産業)

物としては、黒い異物の混入が至るところに見られます。
洗っても落ちないのでリサイクルプラスティックの生成時の問題なのではないかと思います。
布巾を使えば問題ありませんが、気になる人はやめた方が良いかもしれません。
底面側にはスリットが無く通気性はありません。
機能としては問題なく使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする