7060 デッキブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919327

 

7060 デッキブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919327
7060 デッキブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919327
7060 デッキブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919327

デッキブラシ ハードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード88919327品番7060
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

広いフロアのしつこい汚れも効果的に抜群に洗浄力を発揮する大型タイプです。
HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

TKG品番(2017)
6-1163-0504
色
グリーン
トラスコ品番
497-0314
質量(kg)
0.535
寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×300
毛丈(mm)
44
毛材
ハード
材質(毛)
ポリエステル
耐熱温度(℃)
120
材質(ボディ)
ポリプロピレン
TKG品番
9-1297-0104
注意
※ハンドルは別売です。 【アルミハンドル 298、PPハンドル 293、アルミハンドル 2935、アルミハンドル 2937、グラスファイバーハンドル 2936、グラスファイバーハンドル 2938、アルミハンドル 370、アルミハンドル 29325、アルミハンドル(伸縮式)29755、アルミハンドル 29915、アルミハンドル(伸縮式)29735】の中からお選びください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする