47835 47835 エコ5バリュー半袖スモック(春夏用) 自重堂 89063667

※左袖ペン差し

47835 47835 エコ5バリュー半袖スモック(春夏用) 自重堂 89063667
47835 47835 エコ5バリュー半袖スモック(春夏用) 自重堂 89063667
47835 47835 エコ5バリュー半袖スモック(春夏用) 自重堂 89063667
47835 47835 エコ5バリュー半袖スモック(春夏用) 自重堂 89063667
47835 47835 エコ5バリュー半袖スモック(春夏用) 自重堂 89063667
47835 47835 エコ5バリュー半袖スモック(春夏用) 自重堂 89063667
47835 47835 エコ5バリュー半袖スモック(春夏用) 自重堂 89063667
47835 47835 エコ5バリュー半袖スモック(春夏用) 自重堂 89063667

47835 エコ5バリュー半袖スモック(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズLL
内容量1着注文コード89063667品番47835
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズLL仕様左袖ペン差し、背ネーム、エコマーク、ワンポイント、右脇二重ポケット、前立て比翼仕様種別半袖スモックエコマーク認定認定胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)44袖丈(cm)25着丈(cm)69JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ユニエコロトロ色番80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする