富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 無停電電源装置(UPS)
富士電機の 無停電電源装置(UPS)関連商品
ミニUPS オプションカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
増設バッテリモジュール仕様(1〜3kVA)
対象機種
M-UPS015AD1B
注文コード
89193386
品番
RRAB015AD1B-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥261,000
この商品は
仕様・対象機種
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
GX100/GX200の増設バッテリーモジュールです。
用途
GX100/GX200の増設バッテリーモジュール
仕様
増設バッテリモジュール仕様(1〜3kVA)
対象機種
M-UPS015AD1B
質量(g)
26000
容量(kVA)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×545×214
色(本体)
ライトグレー