富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 無停電電源装置(UPS)
富士電機の 無停電電源装置(UPS)関連商品
ミニUPS オプションカード
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
増設バッテリモジュール仕様(5〜10kVA)
対象機種
M-UPS050AD( )S
注文コード
89193431
品番
RRAB050AD1S-UB-30
参考基準価格(税別)
¥1,310,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様・対象機種
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
GX100/GX200の増設バッテリーモジュールです。
用途
GX100/GX200の増設バッテリーモジュール
仕様
増設バッテリモジュール仕様(5〜10kVA)
対象機種
M-UPS050AD( )S
形状
-
質量(g)
160000
容量(kVA)
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×710×550
色(本体)
黒