富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 無停電電源装置(UPS)
富士電機の 無停電電源装置(UPS)関連商品
ミニUPS オプションカード
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
増設バッテリモジュール仕様(5〜10kVA)
対象機種
M-UPS050AD2B、M-UPS075AD2B、M-UPS100AD2B
注文コード
89193553
品番
RRAB050AD2B-B
参考基準価格(税別)
¥854,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・対象機種
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
GX100/GX200の増設バッテリーモジュールです。
用途
GX100/GX200の増設バッテリーモジュール
仕様
増設バッテリモジュール仕様(5〜10kVA)
対象機種
M-UPS050AD2B、M-UPS075AD2B、M-UPS100AD2B
形状
自立・ラック兼用
質量(g)
84000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×701×434
色(本体)
黒