MONOT-4002 オイルフィルター 二輪用 モノタロウ 89193711 MONOT-4002 オイルフィルター 二輪用 モノタロウ 89193711

オイルフィルター 二輪用

(1027件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89193711 品番 MONOT-4002
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。

メーカーカワサキ 主な適合車種250TR(BJ250F) 主な適合純正品番16099-004 用途二輪車用 高さ(mm)53.5 タイプ濾紙式 内径(Φmm)54.5 線径(Φmm)3.1 外径(Φmm)55 他社参考品番(エクセル)BKO-614 他社参考品番(VESRAH)SF-4002
注意
※オイルフィルター以外での使用は絶対にしないでください。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
※OリングはMONOT-4005・MONOT-4007・MONOT-3009以外には付属していますが使えない場合がございます。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1027
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
スズキ アドレスV125Sのオイルとオイルフィルター交換
卸売・小売業

このオイルフィルターを使用するのは数回目なので安心して使用しています。安価なのでオイル交換2回に1回の間隔で交換しています。古い車体ですがメンテナンスが出来て助かります。

対象商品:
89193684
2026-02-26
用途:
オイル交換

TW200Eの純正代替オイルフィルターです。純正品と見比べても遜色ない感じで、何度か使っていますが全く問題ないです。

対象商品:
36650765
2025-12-24
用途:
アドレスv125
その他業種

パッキンまで付いてこの価格は凄い!
定期的に購入しますので長く販売してほしい商品です。

対象商品:
36650774
2025-11-16
用途:
オートバイのオイル交換と同時にフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

必要なOリングも入っていて価格が安い。使用感は感じる事が体感ではできませんが、エンジンの回り方には違和感はありません。コスパが良い商品だと思います。

対象商品:
89193693
2026-03-07
用途:
オイル交換
建設業・工事業

Oリングも付いてお買い得ですが、純正品に比べてろ紙のひだが少ないです。値段相応ですね。

対象商品:
36650765
2026-02-14
用途:
バイクメンテナンス
製造業

ガスケット付きなのでとてもコスパ良いです!
品質も問題無いです。

対象商品:
36650765
2025-08-09
用途:
オイル交換時
卸売・小売業

まだ注文段階ですが、やっと同サイズのフィルターが見つかり感謝しております。
最近日本で発売されて購入したばかりのQJモーターのSRV125と言うバイクですが、そろそろ1000kmなのでオイルとオイルフィルターを交換しようと思った矢先、交換フィルターをYouTubeで見ていたら輸入品で(HF131で送料込みで約4000円)すごく高かったので落ち込んでいましたが、試しに困った時のモノタロウさん、と言う事でサイズで検索していたらピッタリの物が見つかりました!
それも価格が輸入品の約10分の1です!
本当にありがとうございました♪

2人が参考にしています
対象商品:
89193736
2025-12-02
用途:
バイクの定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

WR250Rのオイルフィルター交換をしました。Oリング付きで安価です。短距離のツーリングがメインで、過度なドライビングはしない状況下においては別段問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする