LED電球 ビームランプ形

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89289611 品番LDR14D-M-G050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもオススメ。
防水設計なので屋外でも使用可能(防水・防雨形のビームランプ用器具使用時)

ビーム角度(°)25 口金E26 質量(g)215 タイプ屋内・屋外兼用 電源(V)交流100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)14.0 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)40000 電球形状ビームランプ形 外径(Φ)×全長(mm)122×135 定格入力電流(A)0.24 光色昼光色相当 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89289611 LDR14D-M-G050 44205010 LDR14D-M-G056 LED電球 ビーム形 ELPA LED電球 ビーム形 ELPA 1個 3,133 税込3,446 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89289611
2022-09-16
用途:
作業部分の照明
株式会社タイヨウ 様

手作業で手元が暗いとコンマ台の研磨などの作業が難しいので、純正部品の蛍光灯からこれに交換したところ非常に明るく、特に老眼の作業者には評判が良いです。

対象商品:
89289611
2021-03-10
用途:
駐車場の電灯駐車場
製造業

センサーランプが白熱灯でしたが今回価格は高めですがLEDにしてみました。
思った以上に明るく最近の技術と価格の進歩に驚く限りで満足しております。

対象商品:
89289611
2021-02-23
用途:
野外照明
飲食業

今まで使用していた物の半額で購入でき、明るさも大丈夫でした。耐久性は分かりませんので星4とさせていただきました。

対象商品:
89289611
2020-09-19
用途:
玄関外の軒灯火
その他業種

今までの電球タイプは14年で断線した。今回はLEDタイプなので10倍の寿命として無限に近いですね。明るくて重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
89289611
2020-05-23
用途:
投光器
SUS441 様

明るいです。LEDだがレンズにカットが入っているので、ビームランプ型だが良い感じに拡散している気がする。熱くなりにくく消費電力が少ないのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
89289611
2020-11-25
用途:
屋外の照明用
サービス業

とても明るくて、良かったでした。すぐに届いたので、助かります。

対象商品:
89289627
2019-11-09
用途:
作業場
農・林・水産業

コスパ最強 発注から手元までスムーズでした。
商品は想定通りです。

対象商品:
89289611
2019-10-17
用途:
外部看板灯
細川電気設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

前は東芝のLEDランプ使用していたのですが40000時間過ぎ不点灯となり値段も高いので国産メーカーのLEDランプ探していました。
値段も安いので満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする