アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 春まき
くりあじ南瓜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5mL)
注文コード
89303891
品番
113237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
果実は1.8kgくらいになり、ハート形をしています。果肉は濃い黄色で、肉質はきわめて粉質。ずば抜けたうまさです。
種別
南瓜
タイプ
種
まきどき
北海道:5月上旬〜6月上旬、寒地:4月中旬〜5月下旬、平地:3月下旬〜5月下旬、暖地:3月下旬〜5月下旬