500303 一代交配 夏蒔鮮紅五寸人参 アタリヤ農園 89305641

一代交配 夏蒔鮮紅五寸人参

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5mL) 注文コード89305641 品番500303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥315

一代交配の夏蒔き系五寸人参。耐署性にすぐれ、夏蒔きで年内から翌春にかけて収穫できます。根型は総太り型で芯まで鮮紅色で作り易いので家庭菜園に最適です。

種別人参 タイプ まきどき北海道:6月〜8(9)月、寒地:6月〜8(9)月、平地:6月〜9月、暖地:6月〜9月 収穫時期適期まきで110日内外で、根長が20センチ位

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする