一代交配のこまつなです。草勢強く、耐寒性、耐暑性、耐病性にすぐれ、四季を通じて安定した栽培が出来ます。高温期は20日余りの短期で収穫できる、生育の早い強健種です。品質と、株張り、株揃えがよく多収性。食味良好で家庭菜園に最適種です。草丈が15cm〜20cmになったものから順次株元から切り取ります。春まきでは蒔いて約30日ほどで夏蒔きは20日前後で収穫できます。
手軽に楽しめる野菜の種でした。発芽率もよいし、特に小松菜はモンシロ蝶対策と青虫捕りに奮闘しました。