524101 おいしい味わい小松菜 アタリヤ農園 89306113

おいしい味わい小松菜

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2.5mL) 注文コード89306113 品番524101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210

耐暑・耐寒・耐病性が強く、周年栽培が可能な早生種です。葉は濃緑色の長卵形で、葉柄は柔軟性に富みます。草丈が20〜25cmくらいになったら、間引きを兼ねて、大きなものから収穫します。

タイプ まきどき北海道:4月下旬〜9月中旬 寒地:4月上旬〜10月上旬 平地:3月中旬〜10月下旬 暖地:3月上旬〜11月上旬

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89306113
2015-03-13
用途:
家庭菜園

袋の裏側に栽培方法がかなり詳しく書かれています。1袋に2.5ml入り。品種は、わかな小松菜。
発芽率85%以上と書いてありますが、90%以上は発芽しています。
質の良い種だと感じました。(種が大きく、粒が揃っている。色艶が良い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする