CAT774435 【タネ】べんり菜 アタリヤ農園 89306576

【タネ】べんり菜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(7mL) 注文コード89306576 品番CAT774435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

ニュータイプの有色野菜。草姿は立性で、小松菜に似ており、葉は濃緑でやや長めの倒卵形。茎が折れにくいので結束が容易。生育が早いので蒔いてから35日頃から収穫できます。ハウス、トンネル等では周年栽培ができる。全国どの地方でも栽培できます。非常に作り易く、プランター等、家庭菜園にいたって重宝です。

タイプ まきどき北海道:4月下旬〜9月中旬、寒地:4月中旬〜10月中旬、平地:3月下旬〜10月下旬、暖地:3月中旬〜11月上旬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする