パーツストッカー仕切板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 適応PS-230HF/230F/300F/375F 注文コード89335154 品番S-F6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は適応・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。

材質ポリプロピレン 質量(g)51 外形寸法(mm)216×8×43 適合品番PS-230HF、230F、300F、375F サイズ(mm)60×13×260(梱包) 適応PS-230HF/230F/300F/375F 入数2枚組 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
パーツの仕分け
イーパス 様 (その他業種)

各サイズの仕切板を購入したので工夫して使用しています。

対象商品:
11795577
2021-09-28
用途:
介護施設等で配薬のセット
株式会社ラ・フェニーチェ 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価なプラ段を使ったりもしましたが、上面にカラーテープを貼って大量に使うため、値は張りますが重宝しています。通販だとお店で購入するよりもかなり高いので、もう少し安いと助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする