S-F1 パーツストッカー仕切板 JEJアステージ 89335215

パーツストッカー仕切板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4枚)適応PS-155F/230HF/230F/300F/375F注文コード89335215品番S-F1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。

材質ポリプロピレン質量(g)17外形寸法(mm)34×8×43適合品番PS-155F、230HF、230F、300F、375Fサイズ(mm)60×16×90(梱包)適応PS-155F/230HF/230F/300F/375F入数4枚組RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: パーツの仕分け
イーパスその他業種

各サイズの仕切板を購入したので工夫して使用しています。

対象商品 : 11795577
2021-09-28
用途: 介護施設等で配薬のセット
株式会社ラ・フェニーチェ医療・福祉・介護関連業

安価なプラ段を使ったりもしましたが、上面にカラーテープを貼って大量に使うため、値は張りますが重宝しています。通販だとお店で購入するよりもかなり高いので、もう少し安いと助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする