ブラインドリベット・アルミ/スチール

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 89486677 品番 41
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質アルミ、鉄 リベット径(Φmm)3.10〜3.25 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)4.8 締付可能厚(mm)1.0〜1.6 フランジ頭径(Φmm)6.05〜6.60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:678

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89486731
2017-06-02
用途:
サイン枠製作時
有限会社エス・エス・ピー 様

メーカー品と遜色なく使用することが出来ます。値段も手ごろです。

対象商品:
89486704
2016-11-03
用途:
FRP板の固定

有名ブランドと比べても遜色ありません。安価なのも魅力です。

対象商品:
89486695
2016-11-01
用途:
革を留める

安くていつも使用しています。使用した感じは全く問題なしでとても良い感じです。

対象商品:
89486695
2016-10-05
用途:
シート作製

安くてとても助かります。周りの丸い部分の大きな商品もあれば助かります。

対象商品:
89486695
2016-04-08
用途:
皮を留めるため。

安くてとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする