スライダーボード300×400mm丸タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89557992 品番30040038RCU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。

幅(mm)297 材質POM 用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 トラスコ品番856-0401 長さ(mm)395 厚さ(mm)3.8 質量(g)260 2018年トラスコ掲載ページ8 1303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする