ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
スペアテープハイグレードSC強接着60周2巻入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
注文コード
89571152
品番
C4311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチスパイクドット粘着強力タイプめくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入り
テープ幅(mm)
160
巻数
60周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
用途
コロコロスペアテープ
仕様
スパイクドット粘着・スライスカット・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ
トラスコ品番
836-4612
材質
テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ
9 0327
適合用途
カーペット
繰り返し・詰め替え
対応