バーキンタ ダストパン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89572148 品番 66204600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。

長さ(mm)310 高さ(mm)50 用途食品工場専用のちり取りに。 仕様金属検出機で検出できる樹脂を利用。 トラスコ品番856-3077 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)300 質量(g)306 種類ダストパン 耐熱温度(℃)120、120℃ アズワン品番64-9296-90 2018年トラスコ掲載ページ9 0317 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする