宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 飲食・食品工業用ウェア
宇都宮製作[手袋]の 食品工業向け
宇都宮製作[手袋]の フード・キャップ 食品工業向け
シンガー電石帽SR-5 長髪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
89577232
品番
SR-5LONG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
用途
長髪用
トラスコ品番
433-8821
材質
電石不織布
質量(g)
216
種類
メッシュケープ付