SI-3111LGM ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販) 89592991

ダブルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
89592991
品番
SI-3111LGM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
トラスコ品番
440-0712
全長(mm)
165
質量(kg)
0.88
ペーパー寸法(mm)
125
排気方式
後方
オービットダイヤ(mm)
5
使用ペーパー
マジックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする