ツバ付フード(フェイスフィットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89667496 品番 SH15W SYO
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

接顔部のタテ・ヨコに伸びるストレッチ素材は顔との間に隙間を作らず、ぴったり密着します。
肩のラインに沿った立体ケープにより、ズリ上がりにくく、体にフィットします。
接眼部ニットには、繰り返しの洗濯でも伸びにくい素材を使用しております。

ホワイト サイズ 用途食品工場 仕様マスク掛け(マジック)・眼鏡スリット付、接眼部ニット、頬部(トリコット)、後頭部アジャスター トラスコ品番447-8282 質量(g)100 種類フルフード 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 頭囲(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする