ミドリ安全
ミドリ安全の 飲食・食品工業用ウェア
ミドリ安全の 食品工業向け
ミドリ安全の ボトムス 食品工業向け
異物混入防止スラックス 女性用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89668345
品番
WH13W SITA 11
参考基準価格(税別)
¥9,808
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
11
トラスコ品番
447-8762
質量(g)
320
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
65〜70
性別
女性用