油性サビ鉄用

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.8L) 注文コード 89691987 品番 518415
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

特殊な強力防錆剤により、サビを落とさずサビ面に直接塗れるサビドメ塗料。
水性塗料、油性塗料の上塗りは可、ラッカーの上塗りは不可

グレー 標準塗り面積(1回塗り)(m2)15〜19 用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。 トラスコ品番445-0469 主な用途鉄部 乾燥時間(時間)夏期/3〜5、冬期/10〜15 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
関連資料:
注意
※塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
船の錨のさび止め
三橋 様 (サービス業)

鉄製の日根野錨のさび止めに使用しています何度も使うので安いと助かります

対象商品:
89692005
2019-11-07
用途:
錆びたトタン屋根や階段に使用している
揖斐プレス工業所 様

以前使った事があり耐久性も良いので、また使ってみました。

1人が参考にしています
対象商品:
89692014
2016-05-28
用途:
屋根の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもこれを使ってます、錆の上から塗れるので楽です。

3人が参考にしています
対象商品:
89692014
2016-06-14
用途:
赤さびのでた鉄板の防錆塗装に使用

赤さびの上からも難なく塗装できました。グレー が美しい色に見えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする