Y031-0620 薄板用座金組込ねじ TRUSCO 89699198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄板用座金組込ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(18本)
d×L(mm)M6×20
M6×20
M6×18
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×14
M3×16
M3×20
M3×25
M3×30
M3×35
M4×6
M4×10
M4×12
M4×14
M4×16
M4×18
M4×20
M4×25
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×50
M4×60
M5×8
M5×10
M5×12
M5×14
M5×16
M5×18
M5×20
M5×25
M5×45
M5×50
M6×12
M6×14
M6×16
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
内容量1セット(18本)注文コード89699198品番Y031-0620
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。

材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付トラスコ品番856-0940質量(g)137.9d×L(mm)M6×202018年トラスコ掲載ページ2 0446
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする