曜日別特売
GPJ-25-10 配線保護結束チューブ ジッパータイプ TRUSCO 89702043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPJ-25-10 配線保護結束チューブ ジッパータイプ TRUSCO 89702043
GPJ-25-10 配線保護結束チューブ ジッパータイプ TRUSCO 89702043

配線保護結束チューブ ジッパータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
89702043
品番
GPJ-25-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,175

配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
専用のZTプライヤーを使用し、結束が短時間で行えます。
長尺の結束に適した独自の「ジッパー方式」です。
ジッパー方式により高い嵌合強度を保有しています。
RoHS指令適合製品です。

用途
配線の保護・結束用。
トラスコ品番
856-3349
呼び径(mm)
25
仕様
RoHS指令適合製品です。、屋内用
材質
PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、半硬質塩化ビニール(ジッパー部)
長さ(m)
10
使用温度範囲
-15~60℃
2018年トラスコ掲載ページ
3 1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89702043GPJ-25-1052129228GPJ-25-10-R2GPJ-25-10 配線保護結束チューブ ジッパータイプ TRUSCO 52129228配線保護結束チューブ ジッパータイプTRUSCO1巻
¥8,298
税込¥9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする