曜日別特売
TF-1825-500-SUS ユニオン無溶接型フレキ 継手ステンレス トーフレ 89703302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオン無溶接型フレキ 継手ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
89703302
品番
TF-1825-500-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,690
長さ(m)
0.5
トラスコ品番
439-8211
質量(kg)
1.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89703302TF-1825-500-SUS64347764TF-1800-SUSTF-1825-500-SUS ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレ 64347764ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUSトーフレ1本
¥18,980
税込¥20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする