TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの カードケース(書類保護ケース)
TRUSCOの ソフトケース
不織布小判抜き手提げバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89735582
品番
THKB-M-BG
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋です。
紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心な商品です。
展示会や見学会などのカタログやノベルティ・サンプリング配布用に便利です。
ソフトでハイグレードな不織布袋
用途
小さい物を入れるのに最適です。
展示会や見学会などのカタログ入れに。
ノベルティ・サンプリング配布用に
色
ベージュ
トラスコ品番
856-1179
幅(mm)
300
高さ(mm)
400
質量(g)
19
仕様
マチなし、A4サイズ用、ソフトな質感ですが丈夫な不織布
材質
不織布
タイプ
A4
2018年トラスコ掲載ページ
6 1812