ラバーメイド
バウンサーピッチャー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
容量(L)
1.4
1.4
1.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89743718
品番
3335
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐久性に優れたピッチャーです。
樹脂製のボディーは欠けにくく異物混入リスクを低減します。
食器洗浄器にも対応可能です。
液垂れが少ない防滴構造です。
本体はガラス製品に比べ軽く、尚かつ低コストです。
材質
ポリカーボネート(PC)
トラスコ品番
836-2594
幅(mm)
130
色
クリア
高さ(mm)
130
質量(g)
410
奥行(mm)
130
容量(L)
1.4
2018年トラスコ掲載ページ
10 0857