3337 バウンサーピッチャー ラバーメイド 89743736

バウンサーピッチャー

商品レビューを投稿する
返品不可
容量(L)1.6
内容量1個注文コード89743736品番3337
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐久性に優れたピッチャーです。
樹脂製のボディーは欠けにくく異物混入リスクを低減します。
食器洗浄器にも対応可能です。
液垂れが少ない防滴構造です。
本体はガラス製品に比べ軽く、尚かつ低コストです。

材質
ポリカーボネート(PC)
トラスコ品番
836-2596
幅(mm)
152
クリア
高さ(mm)
152
質量(g)
410
奥行(mm)
152
容量(L)
1.6
2018年トラスコ掲載ページ
10 0857
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする