パレット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質再生ポリプロピレン(PP) 静荷重(kg)3000 注文コード89757535 品番J-D4-1109
参考基準価格(税別)¥19,480 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・静荷重・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

再生材料を使用した環境負荷の少ないパレットです。

材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)3000 仕様片面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番458-1415 幅(mm)260 質量(kg)13.5 高さ(mm)150 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)230×90 名入れなし 外寸法・奥行(mm)900 2018年トラスコ掲載ページ8 0815
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする