岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
パレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
再生ポリプロピレン(PP)
注文コード
89757614
品番
JL-D4.1111L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,760
この商品は
材質・静荷重・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
再生材料を使用した環境負荷の少ないパレットです。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
仕様
片面四方差し
トラスコ品番
458-1423
質量(kg)
9.9
高さ(mm)
150
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
適合機器
ハンドパレットトラック・フォークリフト
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
最大静荷重N(kg)
2000
2018年トラスコ掲載ページ
8 0814
最大動荷重(kg)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません