岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
パレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
再生ポリプロピレン(PP)
静荷重(kg)
4000
注文コード
89757675
品番
J-D2-1111
参考基準価格(税別)
¥22,660
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・静荷重・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
再生材料を使用した環境負荷の少ないパレットです。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
片面二方差し
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
458-1393
幅(mm)
260
質量(kg)
19
高さ(mm)
144
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
1100
2018年トラスコ掲載ページ
8 0817
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません