岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
パレット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
再生ポリプロピレン(PP)
静荷重(kg)
4000
注文コード
89757702
品番
JCK-R2-100140
参考基準価格(税別)
¥39,140
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・静荷重・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
再生材料を使用した環境負荷の少ないパレットです。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
両面二方差し、滑り止めテープ付
適合
フォークリフト
トラスコ品番
458-1083
幅(mm)
280
質量(kg)
31
高さ(mm)
145
間口(mm)
1400
中央桁幅(mm)
400
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
280×75
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
8 0821
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,000
/
税込
¥
12,100