キムテクピュアA6アパレル カバーオール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25着) 注文コード89759215 品番KTPA6CAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です。
高いフィルター性能と蒸れにくさを持った不織布性です。
ウェア表面は帯電防止加工をしてあります。
フード一体型です。
フィルムラミネートした前面パネルと通気性のある背面パネルです。
サムループによりグローブと衣服の隙間ができるリスクを軽減します。
床に着衣がつかないように足の部分が折りたたまれ、スナップ留めされています。

用途
原薬含めグレードB、C、Dの製薬企業様に。
クリーンルームの視察、メンテナンス用に。
有害な粒子から作業者自身と作業環境を守ります。
原子力発電所や焼却施設にも。
紛体作業に。
静電気対策や異物対策に。
伝染病などの拡散予防に。
種別つなぎ 規格EN規格 機能粉体防護、ミスト防護、静電気防護 トラスコ品番836-5395 質量(kg)18.8 2018年トラスコ掲載ページ6 0255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする