曜日別特売
9PC8045D-T001 PWMコントローラ 山洋電気 89780592

PWMコントローラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台材質基板:FR-4トラスコ品番835-4192注文コード89780592品番9PC8045D-T001
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。
定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。
ファンを最大4台まで接続して使用できます。

用途
ファンモータの制御、動作感知。
ファンモータの低消費電力化、低騒音化。
トラスコ品番835-4192材質基板:FR-4質量(g)272018年トラスコ掲載ページ3 0736

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89780583
2021-07-31
用途: 同社のファンコントロールに
自動車・二輪車・自転車関連業

PWMコントローラーは通常はファンに合わせた設計が必要ですが、こちらはsanaceシリーズで汎用品として使用可能。ただ、汎用品という理由かファンによっては可変がスムーズではなかったりするため、製品に組み込み納入した際に客からクレームまでいかないが不具合として問い合わせが来る。タイプは基板R001可変抵抗器仕様。デューティ比0%からゆっくりジリジリとボリュームを回すと半分以上回しても作動しないことが度々発生し、それを複数の個体で確認しました。
ついでに、山洋電気から案内された正規の販売先ではモノタロウさんが1番高額かつ数量値引きなし。リピート購入で都度20個30個と数が必要な場合はおすすめできない。

3が参考にしています
対象商品 : 89780565
2019-06-06
用途: 実験
株式会社クボタ

商品がプチプチにまかれて到着
取説無
どうして実験したもんか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする