曜日別特売
686X5X10 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel) 89818977

日東エプトシーラー No.686

(71件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)5
内容量1巻注文コード89818977品番686X5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。

用途
エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
色
ブラック
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
5
基材
特殊発泡ゴム(EPDM)
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
836-5330
材質
基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
質量(g)
17
2018年トラスコ掲載ページ
6 2051

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-26
用途: バイク整備作業
製造業

旧車バイクの電装系部品の再取り付けの際には劣化したシーラーの張替えが必要となります。本品は電装系部品の再取り付けに最適となります。

2026-09-05
用途: ドアのクッション材として
サービス業

ドアを閉める際、接触の音が大きいため、クッション材として活用。
裏面テープの接着性もよく、使っていて気密性や、ボロボロになるなどの劣化もなく、やはり少し高めでもこの商品は良いです。

対象商品 : 37054674
2026-10-05
用途: ブロワーの隙間埋めに
建設業・工事業

各種使いやすいサイズになっているうちの1つ。
一枚物の板状程は使わない時に助かる

2026-04-24
用途: シャッターに使用
農・林・水産業

シャッターの防水に使用してます。厚さ20ミリのテープが、中々無いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 37054674
2026-02-06
用途: 自動車整備
その他業種

自動車のあらゆる部位の防水、防振に使用できる。ただし難燃性ではなく、よく燃えるので配線周りへの使用はお勧めしない。

2025-11-25
用途: 隙間を埋める

隙間を埋めるのに使用しましたが、きれいに密着し問題無く使えました。

対象商品 : 37054771
2025-07-28
用途: 隙間うめ

車両のラジエーターやコンデンサーの隙間を埋めるために使用。
スポンジの材質や隙間うめの性能は完璧です。

1人が参考にしています
対象商品 : 37054674
2025-10-07
用途: 車のスピーカーの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

100均の隙間テープだと経年劣化でボロボロになりますが、これなら大丈夫そうです。メンテナンスフリーでいけそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする