ミニクリプトン電球

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89827981 品番LDS100V54WCK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

アルゴンよりも熱伝導率の低いクリプトンの封入で、長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によって、スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなど幅広く使用できます。

定格寿命(時間)2000 全光束(Lm)500 口金E17 ガラス仕上クリア タイプ60W形 定格消費電力(W)54 消費電力(W)54 電球形状ミニクリプトン球 電球の種類クリプトン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89827997
2022-08-24
用途:
ビル管理
不動産業

たくさん種類があり価格も安く翌日には届いたのでとても満足しています。

対象商品:
05871887
2020-03-16
用途:
部屋の電球切れに対応
不動産業

どこに買いに行こうか迷っているときに、御社で見つけて早速注文。
注文した電球が正しいのか少し不安でしたが、全く問題ありませんでした。
配達も早く、申し分なしです。今後も利用させて頂きます。

対象商品:
89827997
2020-05-22
用途:
風呂場の照明
製造業

切れるたびにどこで買おうか迷っていました。
モノタロウで少数をついでに注文できるのは良かったです。

対象商品:
89827997
2017-01-30
用途:
家庭の照明器具の球交換

廊下や脱衣場の照明の球切れの際に使用しています。メ−カ−品なので安心ですし、値段も家電量販店と変わらないので、わざわざこれを買いに行かなくても、他の商品とあわせて買い物をすれば自宅に届くので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
89827972
2016-04-30
用途:
自宅(居室)の照明器具用

調光機能を使いたくて電球式を選んだのですが、けっこう良く切れる。どうも100均の安物を使っているからじゃないかということで、メーカー製に戻って来ました。今のところ問題なく使えています。値段だけなら量販店の方が安いけど、買いに行く交通費が不要なのと、自宅に配送してもらえるので持ち返ってくるときに割れることを心配しなくても良いから助かっています。

対象商品:
89827997
2016-06-24
用途:
風呂場の電球
農・林・水産業

明るくて最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
89827997
2014-11-17
用途:
ホ-ルのダウンライト交換用

既設設備の交換用として使用しておりますが、価格納期とも満足しております。

対象商品:
05871887
2013-10-10
用途:
天井のダウンライト(マンションに既存の)交換時 に‐切れた時に、替えています。

大きさ、形がマンション購入時に既に設置されていた電球と同じで
調光器対応で重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする