LED小丸電球

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89828216 品番 LDT1DHE12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。

質量(g)10 定格電圧(V)100 口金E12 外径×全長(mm)21×48 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6700 光色昼光色相当 電球形状小丸電球 アズワン品番64-8909-50 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89828216
2021-09-08
用途:
玉切れの交換
建設業・工事業

寝室の常夜灯が切れたため購入しました。明る過ぎず快調です。

対象商品:
89828216
2020-03-17
用途:
家庭内 消耗時の交換
有限会社 PITINN 様

LEDなので通常の電球の価格は3倍高いですが寿命は6倍な持ちますので、コスパは倍ということになります 何しろ 6回交換するところが1回で済むのでそれ以上のコスパということですね!

1人が参考にしています
対象商品:
89828207
2017-04-14
用途:
部屋の豆電球
製造業

明るい感じがしますが、まぶしい感じがしません。白熱球比べて目に優しい感じがします。

1人が参考にしています
対象商品:
89828216
2016-05-20
用途:
暗い場所に使用
建設業・工事業

すごく青く明るい感じで最高です

1人が参考にしています
対象商品:
89828207
2015-02-06
用途:
交換
RABBIT 様

一流メーカー品は、間違いが無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89828216
2015-02-06
用途:
交換
RABBIT 様

一流メーカー品は、間違いが無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89828207
2015-02-06
用途:
電球からの交換
RABBIT 様

一流メーカー品は、品質に間違い無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする