ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 電球
ハタヤリミテッドの LED電球
ハタヤリミテッドの ビームランプタイプLED電球
20WLEDランプ(昼白色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89828935
品番
LDR20N-H110
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
口金
E26
定格消費電力(W)
20
入力電圧(V)
AC100〜240
適合機種
RGL型LED作業灯
質量(kg)
0.315
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
110
アズワン品番
64-4652-96
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
1650
電球の種類
LED